META Ständerrahmen 2.200x800 mm Typ 85/20 RAL 5010

Artikelnummer: Z00439789
EAN: 4026212124699
META Ständerrahmen 2.200x800 mm Typ 85/20 RAL 5010
Inkl. Steuern: 86,41 € VE 1 Stück Netto 72,61 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MULTIPAL® Ständerrahmen, Typ 85/20, Kunststoff beschichtet RAL 5010 enzianblau, Ausfachung verzinkt, Feldlast max. 10.700 kg*

* Siehe Feldlasttabelle

Das geschraubte Palettenregalsystem META MULTIPAL® ist die ideale Lösung für eine rationelle geordnete und anpassungsfähige Palettenlagerung. Die stabilen Palettenregale erfüllen alle Anforderungen des modernen Waren- und Materialflusses in der Lagerpraxis. - Einzelfachlasten bis max. 4 t - Feldlasten bis max. 12,2 t - Holme im Raster 50 mm einhängbar - Die Grundlage der statischen Nachweisführung bildet die Richtlinie FEM 10.2.02 - Bei den Belastungsangaben für Ständer und Holme sind die jeweiligen Angaben über Anzahl der Felder, Höhe der Regale und Anordnung der Holme (Holmebenen und Fachhöhen) zu berücksichtigen. Bei Abweichungen von den vordefinierten Angaben verändern sich die Belastungsangaben und müssen von META individuell ausgelegt werden

Planungshinweis: Grundregal: Ständer 85/17 und 85/20: Nennlänge + 170 mm. Anbauregal: Ständer 85/17 und 85/20: Nennlänge + 85 mm.

Feldlasten Fachbreite <= 2.700 mm Fachbreite >= 2.700 <= 3.600 mm Ständertyp Fachhöhe Holmprofile Holmprofile 85/15 85/20 100/20 120/20 140/15 155/17 120/20 140/15 155/17 mm kg kg kg kg kg kg kg kg kg SR 85/17 1.500 6.740 6.740 6.780 6.800 - - - - - 2.000 6.310 6.310 6.410 6.450 - - - - - SR 85/20 1.500 7.180 9.800 9.950 10.390 10.700 10.670 9.420 10.120 10.150 2.000 6.310 7.930 8.440 9.120 9.300 9.270 7.200 8.580 9.120

Hinweis: höhere Belastungen auf Anfrage!

Typ 85/20, kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau, Ausfachung verzinkt, Feldlast max. 10.700 kg*

* Siehe Feldlasttabelle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 800
Rahmenhöhe 2.200 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen