Kompaktzylinder LINERISO 21287 doppeltwirkend m. Magnet ohne

Artikelnummer: Z00324789
EAN: 4047322283816
Herstellernummer: 7.DMI.63050
Kompaktzylinder LINERISO 21287 doppeltwirkend m. Magnet ohne
Inkl. Steuern: 82,00 € VE 1 Stück Netto 68,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kompaktzylinder, doppeltwirkend (mit Magnet), ohne einstellbare Dämpfung, Innengewinde an der Kolbenstange Kolben-Ø mm 63 Hub mm 50 / Neue Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung. / In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. / Kolbenstange wahlweise mit Innen- und Außengewinde. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Kolbenstangen-Innengewinde M10 / Anschluss G 1/8 / Temperaturbereich -10 °C bis °C (Ø 20 bis Ø 63) / -10 °C bis °C (Ø 80 bis Ø 100) / Kolben POM (Ø 20 bis Ø 63) / Alu (Ø 80 bis Ø 100) / Kolbenstange C45-Stahl, hartverchromt / Arbeitsdruck max. 10 bar / Medium Gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft. / Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. / Dichtmaterial NBR / Kolben-Ø 63 / Ansprechdruck 0,6 bar (Ø 20 bis Ø 32) / 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 100) / Rohr Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert / Hub 50

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hub 50
Ansprechdruck 0,6 bar (D 20 bis D 32)/0,4 bar (D 40 bis D 100)
Arbeitsdruck max. 10 bar
Anschluss G 1/8
Dichtmaterial NBR
Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C (D20 - D63)/-10°C - +80°C (D80 - D100)
Medium gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft
Kolbenstangen-Innengewinde M10
Kolbenstange Stahl C45, hartverchromt
Kolben-D 63
Kolben POM (D 20 bis D 63)/Alu (D 80 bis D 100)
Rohr Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen