• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Kompaktzylinder LINERISO 21287 doppeltwirkend m. Magnet ohne

Artikelnummer:  
Z00324793 
Herstellernummer:  
7.DMI.80010 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

110,86 €

Netto 93,16 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschluss G 1/8
Ansprechdruck 0,6 bar (D 20 bis D 32)/0,4 bar (D 40 bis D 100)
Arbeitsdruck max. 10 bar
Dichtmaterial NBR
Hub 10
Kolben POM (D 20 bis D 63)/Alu (D 80 bis D 100)
Kolben-D 80
Kolbenstange Stahl C45, hartverchromt
Kolbenstangen-Innengewinde M12
Medium Gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft
Rohr Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert
Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C (D20 - D63)/-10°C - +80°C (D80 - D100)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kompaktzylinder, doppeltwirkend (mit Magnet), ohne einstellbare Dämpfung, Innengewinde an der Kolbenstange Kolben-Ø mm 80 Hub mm 10 / Neue Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung. / In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. / Kolbenstange wahlweise mit Innen- und Außengewinde. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Kolbenstangen-Innengewinde M12 / Anschluss G 1/8 / Temperaturbereich -10 °C bis °C (Ø 20 bis Ø 63) / -10 °C bis °C (Ø 80 bis Ø 100) / Kolben POM (Ø 20 bis Ø 63) / Alu (Ø 80 bis Ø 100) / Kolbenstange C45-Stahl, hartverchromt / Arbeitsdruck max. 10 bar / Medium Gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft. / Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. / Dichtmaterial NBR / Kolben-Ø 80 / Ansprechdruck 0,6 bar (Ø 20 bis Ø 32) / 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 100) / Rohr Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert / Hub 10
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben