Kompressorenkupplung m. Außengewinde G3/4 DIN EN ISO 228-1

Artikelnummer: Z00326170
EAN: 4047322258852
Herstellernummer: KA 34
Kompressorenkupplung m. Außengewinde G3/4 DIN EN ISO 228-1
Inkl. Steuern: 4,25 € VE 1 Stück Netto 3,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kompressorenkupplung mit Außengewinde DN 17 Gewinde G 3/4 / Die universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie, in der Standardausführung nach DIN 3489, weltweit verwendet und überall im Einsatz. / Robuste Kupplungen aus Temperguss, verzinkt und gelb passiviert / Chrom-VI-frei, mit Sicherheits-Doppelnocken / 100 % geprüft auf Funktion und sichere Verbindung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Temperguss verzinkt und gelb passiviert / Gewinde G 3/4 / Dichtung NBR / DN 17 / L 63 / Betriebstemperatur -40 °C bis °C / -15 °C bis °C bei Kükenhähnen / H 50 / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 32

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. 10 bar
Betriebstemperatur -40 °C bis +95 °C/-15 °C bis +80 °C bei Kükenhähnen
Klauenabstand 42 mm
Gewinde G 3/4
SW 32
Dichtung NBR
H 48,0
L 63,0
DN 17
Material Temperguss verzinkt und gelb passiviert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen