Kompressorenkupplung drehbar m. Schlauchanschluss und Sicherungsbund ø 34mm

Artikelnummer: Z00326199
EAN: 4047322259224
Herstellernummer: KT 19 SBD
Kompressorenkupplung drehbar m. Schlauchanschluss und Sicherungsbund ø 34mm
Inkl. Steuern: 14,38 € VE 1 Stück Netto 12,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kompressorenkupplung mit Schlauchanschluss und Sicherungsbund, drehbar DN 15 für Schlauch- Innen-Ø 19 (3/4") / Die universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie, in der Standardausführung nach DIN 3489, weltweit verwendet und überall im Einsatz. / Robuste Kupplungen aus Temperguss, verzinkt und gelb passiviert / Chrom-VI-frei, mit Sicherheits-Doppelnocken / 100 % geprüft auf Funktion und sichere Verbindung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Temperguss verzinkt und gelb passiviert / Dichtung NBR / DN 15 / L 63 / Betriebstemperatur -40 °C bis °C / -15 °C bis °C bei Kükenhähnen / H 98 / Betriebsdruck max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 97,0
Material Temperguss verzinkt und gelb passiviert
für Schlauch-Innen-D 19 (3/4")
L 63,0
Sicherungsbund 34,0
Betriebsdruck max. 10 bar
Betriebstemperatur -40 °C bis +95 °C/-15 °C bis +80 °C bei Kükenhähnen
DN 15
Dichtung NBR
Klauenabstand 42 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen