Energie-Block Druckluft 6/12mm Brennenstuhl

Artikelnummer: Z00308104
EAN: 1234
Herstellernummer: 1151160
Energie-Block Druckluft 6/12mm Brennenstuhl
Inkl. Steuern: 67,40 € VE 1 Stück Netto 56,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Hängeverteiler Ausführung: Besonders robustes Modell aus Spezial-Kunststoff, schlagfest mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln sowie Druckluftanschluss mit 2 Einhand-Druckluft-Kupplungen. 5 m Druckluftanschluss-Schlauch Ø 6/12 mm. Vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Der Verteiler kann mit der stabilen, 3 m langen Stahl-Gliederkette direkt über dem Arbeitsplatz in gewünschter Höhe aufgehängt werden. Schutzart IP 44. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich und den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich. Attribute: Kabellänge: 5 m, Kabeltyp: Neopren H07 RN-F 3G1,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kabellänge (m) 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen