Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Alassio Konferenzmappe MILANO/ 30042, 36x29x5 cm, schwarz, Lederimitat

Artikelnummer
Z00012327
EAN
04021068300426
Herstellernummer
30042
Marke
Alassio
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
18,99 € 16,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00012327
EAN
04021068300426
Herstellernummer
30042
Marke
Alassio

Technische Daten

Anzahl der Stifteschlaufen3 Stifteschlaufen
AusführungLederimitat
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile)Einschubfach (A4), drei Einsteckfächern, dehnbarer Fächertas
Farbeschwarz
Format36 x 29 x 5 cm
HauptmerkmaleMaße: 36 x 29 x 5 cm (B x H x T)
Maße36 x 29 x 5 cm (B x H x T) Millimeter
Mit GriffNein
VerschlussartReißverschluss
Verwendung für PapierformatDIN A4
WerkstoffLederimitat
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Lederimitat • DIN A4 Einschubfach mit Dehnfalte • Einschubfach für einen DIN A4 Schreibblock • 3 Einsteckfächer • 3 elastische Stifteschlaufen • Reißverschlussfach außen • Maße: B 290 x H 360 x T 50 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente