Alassio Orgamappe CESENA/30072 schwarz

Artikelnummer: Z00013609
EAN: 04021068300723
Herstellernummer: 30072
Alassio Orgamappe CESENA/30072 schwarz
Inkl. Steuern: 65,63 € VE 1 Stück Netto 55,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• herausnehmbare Ringmechanik • Innen: Zeichenklemmbrett inkl. abnehmbarem Rechnerlineal, Visitenkartenetui aus Aluminium, Smartphone Hülle mit Zugband, Minipocket, Block, 2 Kugelschreiber (rot/schwarz), Multietui mit diversen Haftnotizen, 2 SD- oder SIM-Kartenfächer, Schlaufe für USB Stick, 2 Schlaufen für Kabel • Maße: B 300 x H 370 x T 60 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format B30 x H37 x T6 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen