Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Alassio Alassio Ringbuchmappe/ 30040, B280xH357xT45 mm, schwarz, FINEtouch-Lederimitat

Artikelnummer
Z00022470
EAN
04021068300402
Herstellernummer
30040
Marke
Alassio
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
23,99 € 20,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00022470
EAN
04021068300402
Herstellernummer
30040
Marke
Alassio

Technische Daten

Anzahl der Stifteschlaufen3 Stifteschlaufen
AusführungFINEtouch-Lederimitat
Ausführung der Ablagemechanik4 Ringe, D-Mechanik
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. Taschenrechner, Block
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile)Handyfach, sechs Visitenkartenfächern, herausnehmbarer Ringm
Einstecktasche vorhandenJa
Farbeschwarz
FormatB 280 x H 357 x T 45 mm
HauptmerkmaleMaße: 28,5 x 35,7 x 4,5 cm (B x H x T)
Maße28,5 x 35,7 x 4,5 cm (B x H x T) Millimeter
Mit GriffNein
Ringdurchmesser25 Millimeter
VerschlussartReißverschluss
Verwendung für PapierformatDIN A4
WerkstoffKunstleder
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Finetouch Lederimitat • Rechner und DIN A4 Block • herausnehmbare Ringmechanik • 3 Stiftschlaufen • 6 Visitenkartenfächer • Maße: B 285 x H 357 x T 45 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente