Alassio Alassio Ringbuchmappe MASSA/30065 schwarz

Artikelnummer: Z00013477
EAN: 4021068300655
Herstellernummer: 30065
Alassio Alassio Ringbuchmappe MASSA/30065 schwarz
Brutto Set-Preis 18,15 € Netto 15,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• marmorierte Optik, Lederimitat • DIN A4-Einschubfach außen • Innen: Ringmechanik, Taschenrechner, Block, Stiftschlaufe, DIN A4-Einschubfach, 2 Reißverschlussfächer, 5 Visitenkartenfächer • Maße: B 270 x H 340 x T 40 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B27 x H34 x T4 cm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]