Alassio Schreibmappe/ 31500, B 25 x H 33 x T 2 cm, schwarz, Lederimitat

Artikelnummer: Z00012330
EAN: 4021068315000
Herstellernummer: 31500
Alassio Schreibmappe/ 31500, B 25 x H 33 x T 2 cm, schwarz, Lederimitat
Inkl. Steuern: 13,30 € VE 1 Stück Netto 11,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Lederimitat • Schreibmappe • Block und Rechnerclip • Maße: B 250 x H 330 x T 20 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 25 x H 33 x T 2 cm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen