Alassio Alassio Schreibmappe FANO/ 30073, B32,2xH26xT2 cm, schwarz

Artikelnummer: Z00017358
EAN: 4021068300730
Herstellernummer: 30073
Alassio Alassio Schreibmappe FANO/ 30073, B32,2xH26xT2 cm, schwarz
Brutto Set-Preis 12,02 € Netto 10,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für DIN A4-Format • aus Lederimitat/Nylon • Lasche mit Druckknopfverschluss • DIN A4-Einschubfach • Innen: Block, Stiftschlaufe, Visitenkartenfach, 2 DIN A4-Einschubfächer • Maße: B 322 x H 260 x T 20 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format ca. B 32,2 x H 26 x T 2 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]