ECOBRA Ecobra Konferenzmappe Elite/611056, Maße DIN A4, Farbe schwarze/beige

Artikelnummer:  
Z00021151
EAN:  
4011123612601
Herstellernummer:  
611056
Marke: 
ECOBRA

Lieferung in 1 Werktag.

35,20 €

Netto 29,58 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Format DIN A4
Farbe schwarze/beige
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Außenmaterial schwarzes Kunstleder mit farblich abgestimmter Ziersteppung und dekorativer Applikation • Innenmaterial beigefarbenes Schweinsleder • 8-Digit-Solar-Taschenrechner, diverse Einsteckfächer zum Verstauen von Datenträgern wie z.B. USB-Sticks, Speicherkarten, i-Phone® / Handy, MP3-Player, etc., auf Deckel- Innenseite • durch das doppelseitige Einschieben des mitgelieferten DIN A4-Schreibblocks sowie das Wenden des Taschenrechners eignet sich diese Mappe sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder • Besonderheit 604197: großes Einsteckfach links zum Transport von Schriftgut in Klarsichthüllen oder mit Heftstreifen, Schnellhefter usw. • Besonderheit 604186: mit Griff und Außentasche, herausnehmbare, mittig angebrachte 4-Ring-Reißmechanik, Ring- Ø 30 mm; anstelle der Reißmechanik kann auch ein Schreibbuch eingelegt werden
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
38,03 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 34%
181,47 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
142,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 55%
18,56 € UVP 41,60 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben