ECOBRA Ecobra Konferenzmappe Elite/611057, Maße DIN A4+, Farbe schwarz/beige

Artikelnummer: Z00021147
EAN: 4011123612502
Herstellernummer: 611057
ECOBRA Ecobra Konferenzmappe Elite/611057, Maße DIN A4+, Farbe schwarz/beige
Inkl. Steuern: 33,42 € VE 1 Stück Netto 28,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Außenmaterial schwarzes Kunstleder mit farblich abgestimmter Ziersteppung und dekorativer Applikation • Innenmaterial beigefarbenes Schweinsleder • 8-Digit-Solar-Taschenrechner, diverse Einsteckfächer zum Verstauen von Datenträgern wie z.B. USB-Sticks, Speicherkarten, i-Phone® / Handy, MP3-Player, etc., auf Deckel- Innenseite • durch das doppelseitige Einschieben des mitgelieferten DIN A4-Schreibblocks sowie das Wenden des Taschenrechners eignet sich diese Mappe sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder • Besonderheit 604197: großes Einsteckfach links zum Transport von Schriftgut in Klarsichthüllen oder mit Heftstreifen, Schnellhefter usw. • Besonderheit 604186: mit Griff und Außentasche, herausnehmbare, mittig angebrachte 4-Ring-Reißmechanik, Ring- Ø 30 mm; anstelle der Reißmechanik kann auch ein Schreibbuch eingelegt werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A4+
Farbe schwarz/beige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen