Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kontakt-Sicherungsscheiben M4 Federstahl verzinkt Cr3+ mit Außennase 200 Stk

Artikelnummer
Z00147935
EAN
8715494542708
Herstellernummer
37265040001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,14 € 2,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 2,11 € 33% = 1,32 €
10 1,87 € 40% = 1,53 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147935
EAN
8715494542708
Herstellernummer
37265040001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM4
DurchmesserM4 Millimeter
MaterialFederstahl verzinkt Cr3+
S8
ScheibenartKontakt-Sicherungsscheiben
TitelpropertysetVoor nom.afm.
d1 (H14)41
d2 (js 15)8
h (max.)115
s8
zusätzliche infomit Außennase
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Kontakt-Sicherungsscheiben Federstahl verzinkt Cr3+
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente