Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kontakt-Sicherungsscheiben M6 Federstahl verzinkt Cr3+ mit Außennase 100 Stk

Artikelnummer
Z00147937
EAN
8715494316699
Herstellernummer
37265060001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 1,81 € 39% = 1,43 €
10 1,76 € 41% = 1,47 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147937
EAN
8715494316699
Herstellernummer
37265060001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM6
DurchmesserM6 Millimeter
MaterialFederstahl verzinkt Cr3+
S12
ScheibenartKontakt-Sicherungsscheiben
TitelpropertysetVoor nom.afm.
d1 (H14)61
d2 (js 15)12
h (max.)18
s12
zusätzliche infomit Außennase
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Kontakt-Sicherungsscheiben Federstahl verzinkt Cr3+
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente