MASCOT KISA Strickmütze schwarzblau One size

Artikelnummer: Z00210393
EAN: 5707209695444
Herstellernummer: 50077-843-010-ONE
Mascot
MASCOT KISA Strickmütze schwarzblau One size
Inkl. Steuern: 14,16 € VE 1 Stück Netto 11,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mascot Strickmütze KISA, Material: 70% Acryl/30% Wolle, Gewicht: 750 g/m², Fleecekante innen, winddichte Membrane, Größe: one size Lieferbare Farben: schwarzblau (010) schwarz (09)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Mütze
Farbe schwarzblau
Größe Einheitsgröße
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen