Keuco PLAN Kopfbrause rund, Ø 180 mm verchromt

Artikelnummer: Z00410136
EAN: 4017214413775
Herstellernummer: 51686010100
Keuco
Keuco PLAN Kopfbrause rund, Ø 180 mm verchromt
Inkl. Steuern: 81,65 € VE 1 Stück Netto 68,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie PLAN
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen