Korpuszwinge b.7000N Spann-W.600mm Ausladung 95mm BESSEY m.2Komp.-Griff

Artikelnummer: Z00055448
EAN: 4008158032412
Herstellernummer: KR60-2K
Korpuszwinge b.7000N Spann-W.600mm Ausladung 95mm BESSEY m.2Komp.-Griff
Inkl. Steuern: 48,91 € VE 1 Stück Netto 41,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

zum Spannen und Spreizen · große, parallele Spannflächen aus schlag- und bruchfestem Polyamid · Spannkraft bis 7000 N · leimabweisende, abnehmbare Schutzkappen · zusätzliche Werkstückauflagen verhindern bei voller Ausnutzung der Spanntiefe den direkten Kontakt des Werksstückes mit der Schiene · auch für exaktes Justieren von Ecken oder bei abgesetzten Kanten bestens geeignet · 2-Komponenten-Griff · Besondere Produktvorteile: · Spannkraft bis zu 7000 N · werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 600
Spreizweite min./max. (mm) 255 / 730
Ausladung (mm) 95

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen