EROGLU Weldon-Flächenspannfutter, kurz, DIN 69871, Form AD, H4, SK40, d=12

Artikelnummer: Z00447861
EAN: 4250122602903
EROGLU Weldon-Flächenspannfutter, kurz, DIN 69871, Form AD, H4, SK40, d=12
Brutto Set-Preis 32,68 € Netto 27,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ohne Kühlmittelnuten

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Mehrpreis für Feinwuchten G2,5 bei 25000 min-1 auf Anfrage. Hinweis: Schaftausführung JIS B 6339 (MAS BT) ab Herstellerwerk lieferbar.

Ausführung: Kurze Ausführung, Bohrungstoleranz H4. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 B.

Ohne Kühlnuten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 42 Millimeter
A mm 50
SK 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]