EROGLU Weldon-Flächenspannfutter, kurz, DIN 69871, Form AD, H4, SK50, d=40

Artikelnummer: Z00447879
EAN: 4250122603436
EROGLU Weldon-Flächenspannfutter, kurz, DIN 69871, Form AD, H4, SK50, d=40
Inkl. Steuern: 58,89 € VE 1 Stück Netto 49,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ohne Kühlmittelnuten

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Mehrpreis für Feinwuchten G2,5 bei 25000 min-1 auf Anfrage. Hinweis: Schaftausführung JIS B 6339 (MAS BT) ab Herstellerwerk lieferbar.

Ausführung: Kurze Ausführung, Bohrungstoleranz H4. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 B.

Ohne Kühlnuten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A mm 100
Ø 80 Millimeter
SK 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen