EROGLU Weldon-Flächenspannfutter, kurz, DIN 69871, Form AD/B, H4, SK40, d=18

Artikelnummer: Z00447886
EAN: 4250122604174
EROGLU Weldon-Flächenspannfutter, kurz, DIN 69871, Form AD/B, H4, SK40, d=18
Brutto Set-Preis 40,86 € Netto 34,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mit Kühlmittelnuten

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Mehrpreis für Feinwuchten G2,5 bei 25000 min-1 auf Anfrage. Hinweis: Schaftausführung JIS B 6339 (MAS BT) ab Herstellerwerk lieferbar.

Ausführung: Kurze Ausführung, Bohrungstoleranz H4. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 B.

Mit Kühlnuten. Mit zusätzlich eingeschliffenen Kühlmittelnuten in der Aufnahmebohrung, für optimale Kühlung der Werkzeugschneide.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A mm 63
SK 40
Ø 50 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]