Weldon-Flächenspannfutter, DIN 2080, SK50, Innen-Drm. 14mm

Artikelnummer: Z00436346
EAN: 4250122600374
Weldon-Flächenspannfutter, DIN 2080, SK50, Innen-Drm. 14mm
Inkl. Steuern: 46,70 € VE 1 Stück Netto 39,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Weldon-Flächenspannfutter

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 B.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 44
A mm 63
SK 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen