Quality Brand Weldon Flächenspannfutter, Mittel, DIN 69893, H4, HSK-A63, Ø-6 mm

Artikelnummer: Z00447013
EAN: 4250122620471
Quality Brand Weldon Flächenspannfutter, Mittel, DIN 69893, H4, HSK-A63, Ø-6 mm
Brutto Set-Preis 94,18 € Netto 79,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mittel

Ausführung: Mittlere Ausführung (A = 100 mm). Bohrungstoleranz H4. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 B.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 25 Millimeter
HSK-A 63
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]