Weldon Flächenspannfutter, Standard, DIN 69893, H4, HSK-A63, Ø-14 mm

Artikelnummer: Z00446991
EAN: 4250122620570
Weldon Flächenspannfutter, Standard, DIN 69893, H4, HSK-A63, Ø-14 mm
Inkl. Steuern: 83,91 € VE 1 Stück Netto 70,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standard

Ausführung: Standard. Bohrungstoleranz H4. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 B.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 44
HSK-A 63
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen