Weldon Flächenspannfutter, Standard, DIN 69893, H4, HSK-A63, Ø-32 mm

Artikelnummer: Z00446996
EAN: 4250122620662
Weldon Flächenspannfutter, Standard, DIN 69893, H4, HSK-A63, Ø-32 mm
Inkl. Steuern: 83,03 € VE 1 Stück Netto 69,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Standard

Ausführung: Standard. Bohrungstoleranz H4. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 B.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 72
HSK-A 63
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen