5Star™ Korrekturroller Sideway 4,2 mm rot

Artikelnummer: Z00499986
EAN: 3553231630265
Herstellernummer: 960837
5Star™ Korrekturroller Sideway 4,2 mm rot
Inkl. Steuern: 0,86 € VE 1 Stück (8,5 m) Netto 0,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,10 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• handliche, kleine Einwegkorrekturroller • mittige oder seitliche Bandführung • Bandlänge 8,5 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 8,5 m x 4,2 mm
Faktor 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen