PLUS JAPAN Korrekturroller PS/43339 4,2 mm x 6 m blau

Artikelnummer: Z00499023
EAN: 4977564511968
Herstellernummer: 43339
PLUS JAPAN Korrekturroller PS/43339 4,2 mm x 6 m blau
Inkl. Steuern: 2,01 € VE 1 Stück (6 m) Netto 1,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,34 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• in Stiftform • patentierter Mini-Roll-Kopf für verbessertes und gleichmäßiges Korrigieren • 2-Wege-Korrektur: ziehen für Satz, drehen und drucken für einen Buchstaben • besonders handlich für die komfortable Anwendung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 4,2 mm x 6 m
Faktor 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen