Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Post-it Abdeck- und Beschriftungsband/652H, weiß, 8,4mm

Artikelnummer
Z00008092
EAN
00021200729478
Herstellernummer
652H
Marke
Post-it
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00008092
EAN
00021200729478
Herstellernummer
652H
Marke
Post-it

Technische Daten

AusführungFarbe: weiß
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. Handabroller
Farbeweiß
Format8,4 mm
HauptmerkmaleMaße: 8,4 mm x 17,7 m (B x L)
LösungsmittelfreiJa
Maße8,4 mm x 17,7 m (B x L) Millimeter
Produktverwendungabdecken, korrigieren
Schattenfrei kopierbarJa
Umfang des Korrekturbereiches2 Zeilen
WerkstoffPapier
wiederablösbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Bänder sind ablösbar und beschriftbar • Bandlänge 17,7 m
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente