Post-it Abdeck- und Beschriftungsband/651H, weiß, 4,2mm

Artikelnummer: Z00008093
EAN: 00021200729461
Herstellernummer: 651H
Post-it Abdeck- und Beschriftungsband/651H, weiß, 4,2mm
Inkl. Steuern: 3,74 € VE 1 Stück (17,7 m) Netto 3,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,21 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Bänder sind ablösbar und beschriftbar • Bandlänge 17,7 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 4,2 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen