Post-it Abdeck- und Beschriftungsband/658H, weiß, 25,4mm

Artikelnummer: Z00024869
EAN: 00021200729485
Herstellernummer: 658H
Post-it Abdeck- und Beschriftungsband/658H, weiß, 25,4mm
Inkl. Steuern: 7,37 € VE 1 Stück (17,7 m) Netto 6,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,42 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Bänder sind ablösbar und beschriftbar • Bandlänge 17,7 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 25,4 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen