Pritt Korrekturmittel Correction Fluid/GCA3D, weiß, 20 ml

Artikelnummer: Z00017637
EAN: 8713987340381
Herstellernummer: GCA3D
Pritt Korrekturmittel Correction Fluid/GCA3D, weiß, 20 ml
Inkl. Steuern: 0,96 € VE 1 Stück (20 ml) Netto 0,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
4,80 € / 100 ml

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für alle Flächenkorrekturen • perfekt deckend und schnelltrocknend • Inhalt 20 ml

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 20 ml
Farbe weiß
Inhalt 20 ml
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen