Pritt Einweg-Korrekturroller Compact 4,2mm/PRC4B, mittig, 4,2mm

Artikelnummer: Z00019968
EAN: 4015000479264
Herstellernummer: PRC4B
Pritt Einweg-Korrekturroller Compact 4,2mm/PRC4B, mittig, 4,2mm
Inkl. Steuern: 3,28 € VE 1 Stück (8,5 m) Netto 2,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,39 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• hochwertige Bandqualität: sofort überschreibbar ohne zu verschmieren • Verwendung von recycelten Materialien • Verwendung von 100% recyceltem Karton • optimale Korrektur-Schicht mit perfekter Deckkraft • komfortable mittige Anwendung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 8,5 m x 4,2 mm
Inhalt 8,5 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen