Pritt Einweg-Korrekturroller Compact 8,4mm/PRC8B, mittig, 8,4mm

Artikelnummer: Z00019967
EAN: 4015000419857
Herstellernummer: PRC8B
Pritt Einweg-Korrekturroller Compact 8,4mm/PRC8B, mittig, 8,4mm
Inkl. Steuern: 3,17 € VE 1 Stück (8,5 m) Netto 2,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,37 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• hochwertige Bandqualität: sofort überschreibbar ohne zu verschmieren • Verwendung von recycelten Materialien • Verwendung von 100% recyceltem Karton • optimale Korrektur-Schicht mit perfekter Deckkraft • komfortable mittige Anwendung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 8,5 m x 8,4 mm
Inhalt 8,5 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen