Pritt Korrektur Refill Roller Midway 8,4mm/PR8UH, 8,4mm, Inh. 14 m

Artikelnummer: Z00017484
EAN: 4015000400596
Herstellernummer: PR8UH
Pritt Korrektur Refill Roller Midway 8,4mm/PR8UH, 8,4mm, Inh. 14 m
Inkl. Steuern: 3,51 € VE 1 Stück (14 m) Netto 2,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,25 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• 14 Meter hochwertige Bandqualität mit perfekter Deckkraft: Sofort überschreibbar ohne zu verschmieren • komfortable mittige Anwendung, ideal für Handgeschriebenes und Gedrucktes

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 14 m
Format 8,4 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen