Pritt Korrekturroller Compact-Roller + Fa Duschcreme/PRC8B, 8,4mm VE3

Artikelnummer: Z00028240
EAN: 4015000416443
Herstellernummer: PRC8B + Fa Duschcrem
Pritt Korrekturroller Compact-Roller + Fa Duschcreme/PRC8B, 8,4mm VE3
Inkl. Steuern: 13,59 € VE 1 Garnitur Netto 11,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• hochwertige Bandqualität: sofort überschreibbar ohne zu verschmieren • Verwendung von recycelten Materialien • Verwendung von 100% recyceltem Karton • optimale Korrektur-Schicht mit perfekter Deckkraft • komfortable mittige Anwendung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 8,5 m x 8,4 mm
Inhalt 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen