Pritt Pritt Korrekturroller ECOmfort + Pril Spülmittel/PR4ZB, 4,2mm VE3

Artikelnummer: Z00028241
EAN: 4015000416474
Herstellernummer: PR4ZB + Pril
Pritt Pritt Korrekturroller ECOmfort + Pril Spülmittel/PR4ZB, 4,2mm VE3
Inkl. Steuern: 8,88 € VE 1 Garnitur Netto 7,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Sideway Korrektur-Roller • Bandbreite 4,2 mm • Bandlänge: 8,5 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 3
Format 8,5 m x 4,2 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen