tesa Korrekturroller ecoLogo/56998 8,5m x 4,2mm Sparpack Inhalt 2 Stück

Artikelnummer: Z00020088
EAN: 04042448207319
Herstellernummer: 56998
TESA
tesa Korrekturroller ecoLogo/56998 8,5m x 4,2mm Sparpack Inhalt 2 Stück
Inkl. Steuern: 4,43 € VE 1 Packung (17 m) Netto 3,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,26 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• perfekt für Rechts- und Linkshänder durch ergonomisches Design • komfortable Handhaltung durch seitliche Anwendung • automatische Bandstraffung • Gehäuse: 100 % recycelter Kunststoff • Farbe: blau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 8,5 m x 4,2 mm
Inhalt 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen