Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

tesa Mini Korrekturroller ecoLogo/59814-00000-00 6m x 5mm blau

Artikelnummer
Z00009611
EAN
04042448225795
Herstellernummer
59814-00000-00
Marke
tesa
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
0,33 € / 1 MTR

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00009611
EAN
04042448225795
Herstellernummer
59814-00000-00
Marke
tesa

Technische Daten

Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. Schutzkappe
Breite des Bandes5 Millimeter
Farbeweiß
Format6 m x 5 mm
Gehäusefarbeblau
GehäusematerialKunststoff, 100 % recycelt
HauptmerkmaleMaße: 5 mm x 6 m (B x L)
Länge des Bandes6 Meter
LösungsmittelfreiJa
MaterialGehäuse aus 100% recyceltem Kunststoff
Maße5 mm x 6 m (B x L) Millimeter
Mit ClipNein
NachfüllbarNein
Schattenfrei kopierbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• aufgrund kompakter Größe überall schnell zur Hand • Schutzkappe für lange Lebensdauer • präzises, sauberes Korrigieren • automatische Bandstraffung • reißfestes Band (PET) • Gehäuse: 100 % recycelter Kunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente