tesa Nachfüllkassette für Korrekturroller ecoLogo/59881-05-05 14m x 8,4mm

Artikelnummer: Z00011892
EAN: 04042448110510
Herstellernummer: 59881-05-05
tesa Nachfüllkassette für Korrekturroller ecoLogo/59881-05-05 14m x 8,4mm
Inkl. Steuern: 2,77 € VE 1 Stück (14 m) Netto 2,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,20 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• praktisch und handlich • präzises, trockenes Korrigieren zum sofortigen Überschreiben • deckt und haftet gut • Gehäuse: 100 % recycelter Kunststoff • Farbe: blau/weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 14 m x 8,4 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen