Tipp-Ex Korrekturflüssigkeit Ecolutions Fluid/8806821, weiß, Inh. 20 ml

Artikelnummer: Z00016140
EAN: 3086126100371
Herstellernummer: 8806821
Tipp-Ex Korrekturflüssigkeit Ecolutions Fluid/8806821, weiß, Inh. 20 ml
Inkl. Steuern: 1,67 € VE 1 Stück (20 ml) Netto 1,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
8,35 € / 100 ml

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Auftragschwämmchen für gleichmäßigen Fluidauftrag • sauber und präzise für große Flächen und kleinste Details • Rapid: Deutschlands meistverkauftes Korrektur-Fluid • ecolutions: umweltfreundlich auf Wasserbasis, geruchsarm, für Gebrauch in Schulen geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 20 ml
Farbe weiß

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen