Tipp-Ex Korrekturroller Micro Tape Twist/870614, 5mm

Artikelnummer: Z00026195
EAN: 00070330513952
Herstellernummer: 870614
Tipp-Ex Korrekturroller Micro Tape Twist/870614, 5mm
Inkl. Steuern: 2,44 € VE 1 Stück (8 m) Netto 2,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,31 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• blau-transluzentes Gehäuse • extra einfache und sichere Anwendung • Bandschutzfunktion • Bandlänge 8 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 5 mm
Inhalt 8 m

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen