Tipp-Ex Korrekturstift Shake´n Squeeze/802420, weiß, 8 ml

Artikelnummer: Z00027177
EAN: 3086126100685
Herstellernummer: 802420
Tipp-Ex Korrekturstift Shake´n Squeeze/802420, weiß, 8 ml
Inkl. Steuern: 1,98 € VE 1 Stück (8 ml) Netto 1,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
24,75 € / 100 ml

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• punktgenaue Korrekturen • supersofte Druckzone • im Taschenformat mit Schutzkappe • Inhalt 8 ml

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 8 ml
Farbe weiß

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen