Tipp-Ex Nachfüllkassette Easy Refill Ecolutions/879435, 5mm

Artikelnummer: Z00025190
EAN: 00070330514522
Herstellernummer: 879435
Tipp-Ex Nachfüllkassette Easy Refill Ecolutions/879435, 5mm
Inkl. Steuern: 2,20 € VE 1 Stück (14 m) Netto 1,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,16 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 100% Recyclinganteil im Gehäuse, gesamt 63% recyceltes Material • kompakte Größe • Gehäusefarbe blau • praktische Bandverbrauchsanzeige auf der Rückseite • Nachfüllkassette leicht einsetzbar • Bandlänge 14 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 5 mm
Inhalt 14 m

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen