Tipp Ex Correction Tape/8290351, weiß, 4,2mm

Artikelnummer: Z00008128
EAN: 3086126631967
Herstellernummer: 8290351
Tipp Ex Correction Tape/8290351, weiß, 4,2mm
Inkl. Steuern: 2,73 € VE 1 Stück (12 m) Netto 2,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,23 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Gehäusefarbe blau • seitliches Korrigieren von handschriftlichen Texten und Gedrucktem • widerstandsfähiges Polyesterband • Bandlänge 12 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 4,2 mm
Inhalt 12 m

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen