TOMBOW Korrektur Nachfülleinheit/CT-YRE4, 4,2mm

Artikelnummer: Z00016792
EAN: 4003198402218
Herstellernummer: CT-YRE4
TOMBOW Korrektur Nachfülleinheit/CT-YRE4, 4,2mm
Inkl. Steuern: 2,18 € VE 1 Stück (16 m) Netto 1,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,14 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• seitliche Abrolltechnik auch nachfüllbar • natürliche ergonomische Haltung für angenehme und präzise Korrektur • extra langes 16 m-Band

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 4,2 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen