TOMBOW Korrekturroller MONO Grip/CT-CD5C11 schwarz 5mm 10m

Artikelnummer: Z00011371
EAN: 04003198405400
Herstellernummer: CT-CD5C11
TOMBOW Korrekturroller MONO Grip/CT-CD5C11 schwarz 5mm 10m
Inkl. Steuern: 2,61 € VE 1 Stück (10 m) Netto 2,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,26 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Einweg-Korrekturoller • Komfortgriff für sicheren Halt und exakte Führung • für Links- und Rechtshänder • keine Trockenzeit, sofortiges Überschreiben • sauberes Auftragen durch flexibel gelagerte Spitze • Bandlänge 10 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 5 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen