Tombow TOMBOW Korrekturroller MONO YSE/CT-YSE6, 6mm

Artikelnummer: Z00016790
EAN: 4003198401259
Herstellernummer: CT-YSE6
Tombow TOMBOW Korrekturroller MONO YSE/CT-YSE6, 6mm
Brutto Set-Preis 3,03 € Netto 2,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,25 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• transparentes Gehäuse • perfekte Kombination aus seitlicher Abrolltechnik und schlanker Form • liegt wie ein Schreibgerät in der Hand • flexibel gelagerte Spitze mit Schutzkappe • schattenfrei kopierbar • Bandlänge 12 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 6 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]