Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KOVOTVAR Gießkanne 9L grün, mit Messingbrause und Gummidichtung

Artikelnummer
Z19800320
EAN
8584054202600
Herstellernummer
26052132012
Marke
KOVOTVAR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
42,99 € 36,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19800320
EAN
8584054202600
Herstellernummer
26052132012
Marke
KOVOTVAR

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungmit Gummidichtung
Bruttobreite395.000 Millimeter
Bruttogewicht1.780 Kilogramm
Bruttohöhe240.000 Millimeter
Bruttolänge500.000 Millimeter
Bruttovolumen.047 Kubikmeter
DüsenmaterialGummi
Farbegrün
Inhalt9 Liter
Internet BildunterschriftGießkanne 9L
MaterialStahlblech
Maße50x39,5x24 cm
Oberflächenbehandlungverzinkt
ProduktausführungGießkanne
Werks-Nr.26052132012
Zolltarifnummer79070000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gießkanne 9L

  • mit Messingbrause und Gummidichtung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente