Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KOVOTVAR Gießkanne oval, Stahlblech verzinkt mit Messingbrause und Konus-Gummidichtungsring

Artikelnummer
Z19834720
EAN
8584054103068
Herstellernummer
26067111
Marke
KOVOTVAR
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
34,59 € 29,07 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19834720
EAN
8584054103068
Herstellernummer
26067111
Marke
KOVOTVAR

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite180.000 Millimeter
Bruttobreite180.000 Millimeter
Bruttogewicht1.842 Kilogramm
Bruttohöhe410.000 Millimeter
Bruttolänge635.000 Millimeter
EGUFER-Nummer314559
Farbesilber
Gewicht1.219 Kilogramm
Höhe410.000 Millimeter
Internet BildunterschriftGießkanne verzinkt oval
Länge635.000 Millimeter
MaterialStahlblech verzinkt
Werks-Nr.26067111
Zolltarifnummer79070000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zink-Gießkanne
  • ovale Form
  • mit Messingbrause und Konus-Gummidichtungsring
  • dauerhaft beständig gegen korrosive Einflüsse
  • Farbe: silber
  • Fassungsvermögen: 8l
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account